曜日別特売
TR-IPD2410-FT-SMBK iPad(第10世代) [Turtle Flip] Apple Pencil収納可能 衝撃吸収 ハイブリッドクリアフリップケース ブラック トリニティ 13033390

iPad(第10世代) [Turtle Flip] Apple Pencil収納可能 衝撃吸収 ハイブリッドクリアフリップケース ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13033390品番TR-IPD2410-FT-SMBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

・Simplismオリジナル レザー調素材
・TPU素材とアクリルのハイブリッド構造
・落下時も安心の衝撃吸収
・動画視聴に便利な卓上スタンド
・フタを開けてON、閉じてOFF、スマートWAKE機能
・Apple Pencillを一緒に持ち歩ける、ペンホルダー
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護

ブラック質量(g)271タイプケース型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196.5×253.5×13.5対応機種iPad(第10世代)特性Apple/Pencil収納可能/衝撃吸収/ハイブリッドクリアフリップケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする