曜日別特売
SW-2 C-APG 中央化学 13033924

C-APG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
短辺(mm)87
内容量1ケース(50枚×10袋)注文コード13033924品番SW-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

サンドイッチ用容器。作業性に優れ、見た目も綺麗で中身を潰すことなく売場から持ち帰りまで商品を守ります。

材質C-APG高さ(mm)117短辺(mm)87長辺(mm)113

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする