中央化学
C-NF船 蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(25枚×32袋)
1ケース(25枚×32袋)
1ケース(25枚×24袋)
1ケース(25枚×16袋)
長辺(mm)
203
203
243
233
261
300
高さ(mm)
41
41
51
52
短辺(mm)
133
113
133
146
163
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚×32袋)
注文コード
13034658
品番
20 30H(CAPG)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
種別
蓋
材質
C-APG
高さ(mm)
41
短辺(mm)
133
長辺(mm)
203
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980