曜日別特売

BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh ブルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13034781品番BPB021FQBL
参考基準価格(税別)¥4,536販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

・スマートフォンやタブレットを急速充電
・2台のデバイスを同時に充電
・洗練された軽量デザインで携帯性に優れています
・小型軽量10Kモバイルバッテリー
・急速充電 PD20W PPS デュアル プロトコル
・USB-Cケーブル内蔵、別途ケーブルを持ち歩く必要なし

ブルーバッテリー容量(mAh)10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする