曜日別特売
N25-15F O CSR 中央化学 13034929

CSR

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
内容量1ケース(100枚×8袋)
短辺(mm)145
内容量1ケース(100枚×8袋)注文コード13034929品番N25-15F O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質OPS高さ(mm)30短辺(mm)145長辺(mm)244

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする