曜日別特売
MATE-PB001-CBL CIO Mate Powerbank 001 20W2C1A カームブルー Mate 13034948

CIO Mate Powerbank 001 20W2C1A カームブルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13034948品番MATE-PB001-CBL
参考基準価格(税別)¥3,869販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
カームブルー質量(g)約185出力【USB-C】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(MAX20W)、【USB-A】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(MAX18W)、【USB-C1/C2/A】5V/3A(MAX15W)入力【USB-C】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(MAX18W)バッテリー容量(mAh)10000USBポート数USB C×2/A×1充電端子TypeA/C給電端子TypeC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする