レイ・アウト
iPhone 16 Pro Like standard 耐衝撃 バンパー 精密設計 カメラ保護 TPUソフトケース / クリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13035079
品番
RT-P47TC11/CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
カメラ周りを極限まで保護する精密設計。高い透明感、クリア長持ち。衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。ボタンや端子周りまで精密に保護。ストラップホール付き。
材質
熱可塑性ポリウレタン
色
クリア
タイプ
バンパー型
対応機種
iPhone 16 Pro
特性
耐衝撃/ストラップホール付