RT-P48F/SCG iPhone 16 Plus / 15 Plus / 15 Pro Max Like standard ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10H レイ・アウト 13035219

iPhone 16 Plus / 15 Plus / 15 Pro Max Like standard ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10H

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13035219品番RT-P48F/SCG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。

材質ガラス、シリコン糊Default Titleサイズ(inch)6.7対応機種iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro Max特性ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする