中央化学
CTかこみ 蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
長辺(mm)
190
190
200
210
高さ(mm)
36
36
41
短辺(mm)
190
190
150
160
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×16袋)
注文コード
13035385
品番
K19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
蓋のみです。
種別
蓋
材質
OPS
高さ(mm)
36
短辺(mm)
190
長辺(mm)
190
注意
※本体は別売り。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100