レイ・アウト
Galaxy Z Flip6 Like standard 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / クリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13035718
品番
RT-GZFL6CC2/CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
フチが高く画面やカメラが傷つきにくい。背面は傷に強い素材【鉛筆硬度2H】。ボタンや端子周りまで精密に保護。衝撃をやわらげるエアクッション構造 。
材質
ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂
色
クリア
タイプ
バンパー
対応機種
Galaxy Z Flip6
特性
衝撃吸収