RT-P47F/SKG iPhone 16 Pro Like standard ガラスフィルム ブルーライトカット 反射防止 平面保護 硬度10H レイ・アウト 13035727

iPhone 16 Pro Like standard ガラスフィルム ブルーライトカット 反射防止 平面保護 硬度10H

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード13035727品番RT-P47F/SKG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。ブルーライトを約40%軽減、太陽光や照明の反射を防ぐ。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。

材質ガラス、シリコン糊Default Titleサイズ(inch)6.3対応機種iPhone 16 Pro特性ガラスフィルム ブルーライトカット 反射防止 平面保護 硬度10H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする