レイ・アウト
iPhone 16 Plus / 15 Plus / 15 Pro Max Like standard ガラスフィルム ブルーライトカット 光沢 平面保護 硬度10H
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13035901
品番
RT-P48F/SMG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。ブルーライトを約40%軽減、画面が綺麗に見える。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
材質
ガラス、シリコン糊
色
Default Title
サイズ(inch)
6.7
対応機種
iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro Max
特性
ガラスフィルム ブルーライトカット 光沢 平面保護 硬度10H