中央化学
CT葵 高蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×20袋)
1ケース(50枚×40袋)
1ケース(50枚×36袋)
1ケース(50枚×24袋)
1ケース(50枚×20袋)
長辺(mm)
191
105
131
120
154
171
191
短辺(mm)
120
105
114
120
154
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×20袋)
注文コード
13036478
品番
20-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
蓋のみです。
種別
蓋
材質
OPS
高さ(mm)
31
短辺(mm)
120
長辺(mm)
191
注意
※本体は別売り。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980