TR-IP24ML3-LCA-P2ARC iPhone 16 Pro / 16 Pro Max / 15 Pro / 15 Pro Max [PicPro] 高画質写真が撮れる ウルトラクリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ 13036506

iPhone 16 Pro / 16 Pro Max / 15 Pro / 15 Pro Max [PicPro] 高画質写真が撮れる ウルトラクリア カメラレンズ保護ガラス 光沢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13036506品番TR-IP24ML3-LCA-P2ARC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・カメラ周りを完全保護
・高耐久アルミノシリケートガラス採用
・ダブルAR加工でさらに透明度アップ
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・防指紋加工で清潔を保つ
・クリアな鏡面仕上げ
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
・埃取りテープ、綿棒付属

クリア質量(g)1タイプ高透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.49×37.97×2.89対応機種iPhone 16 Pro/16 Pro Max/15 Pro/15 Pro Max特性光沢
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする