曜日別特売
20-13A W CT葵 身 中央化学 13036819

CT葵 身

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×20袋)長辺(mm)200注文コード13036819品番20-13A W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

本体のみです。

種別本体材質CT高さ(mm)17短辺(mm)129長辺(mm)200
注意
※蓋は別売り。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする