曜日別特売
ランチD21 ロイヤルV CT街デリ 身 中央化学 13036916

CT街デリ 身

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×12袋)長辺(mm)211注文コード13036916品番ランチD21 ロイヤルV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,490
販売価格(税別)
15,900

ランチシーンを楽しくカジュアルに!電子レンジ対応。パスタ・オムライスやオムライスなどにぴったりの容器です。

種別本体材質CT高さ(mm)30短辺(mm)148長辺(mm)211
注意
※蓋は別売り。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする