曜日別特売
K21G BK CT香旬 本体 中央化学 13037074

CT香旬 本体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×12袋)長辺(mm)207注文コード13037074品番K21G BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

上質な旬のおいしさを表現する弁当容器。

材質CT高さ(mm)24短辺(mm)207長辺(mm)207
注意
※蓋は別売り。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする