中央化学
CT沙楽 蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(20枚×8袋)
1ケース(50枚×16袋)
1ケース(20枚×8袋)
長辺(mm)
303
203
303
高さ(mm)
46
44
46
短辺(mm)
303
153
303
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20枚×8袋)
注文コード
13037108
品番
K30-30 44H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
蓋のみです。
種別
蓋
材質
OPS
高さ(mm)
46
短辺(mm)
303
長辺(mm)
303
注意
※本体は別売り。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980