曜日別特売
140 W CT菜こまち 身 中央化学 13037230

CT菜こまち 身

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×18袋)長辺(mm)140注文コード13037230品番140 W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

本体のみです。

種別本体材質CT高さ(mm)38短辺(mm)140長辺(mm)140
注意
※蓋は別売り。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする