曜日別特売
20-24A 白結B内 (50) CX 身 中央化学 13037458

CX 身

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
内容量1ケース(50枚×9袋)長辺(mm)235短辺(mm)200注文コード13037458品番20-24A 白結B内 (50)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種別本体材質PSP高さ(mm)30短辺(mm)200長辺(mm)235

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする