曜日別特売
TR-IP24L2-GLS-AG iPhone 16 Plus / 15 Plus / 15 Pro Max / 14 Pro Max ケースとの相性抜群 反射防止 画面保護強化ガラス トリニティ 13037800

iPhone 16 Plus / 15 Plus / 15 Pro Max / 14 Pro Max ケースとの相性抜群 反射防止 画面保護強化ガラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13037800品番TR-IP24L2-GLS-AG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・ケースに干渉しない安心サイズ
・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ
・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・万が一の破損にも安心、飛散防止加工
・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
・ケースと干渉したら交換、交換保証サービス
・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属

クリア質量(g)11タイプ反射防止サイズ(inch)6.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.6×154.8×0.71対応機種iPhone 16 Plus/15 Plus/15 Pro Max/14 Pro Max特性反射防止 画面保護強化ガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする