中央化学
DX角皿 身
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×6袋)
1ケース(25枚×6袋)
1ケース(25枚×4袋)
1ケース(50枚×6袋)
長辺(mm)
270
390
450
270
短辺(mm)
184
260
300
184
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×6袋)
注文コード
13037808
品番
特大 花盛MT-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種別
本体
材質
DX
サイズ
特大
高さ(mm)
30
短辺(mm)
184
長辺(mm)
270
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100