曜日別特売
K11-11 クラフト ECウェア 身 中央化学 13037860

ECウェア 身

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×40袋)
長辺(mm)112
高さ(mm)25
短辺(mm)112
内容量1ケース(50枚×40袋)注文コード13037860品番K11-11 クラフト
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

耐水・耐油・耐寒に優れた今、注目される紙トレー。蓋は有りません。

種別本体材質紙+PP高さ(mm)25短辺(mm)112長辺(mm)112

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする