TR-IP24L2-GLS-CC iPhone 16 Plus / 15 Plus / 15 Pro Max / 14 Pro Max ケースとの相性抜群 高透明 画面保護強化ガラス トリニティ 13037870

iPhone 16 Plus / 15 Plus / 15 Pro Max / 14 Pro Max ケースとの相性抜群 高透明 画面保護強化ガラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13037870品番TR-IP24L2-GLS-CC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・ケースに干渉しない安心サイズ
・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・万が一の破損にも安心、飛散防止加工
・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」
・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
・ケースと干渉したら交換、交換保証サービス
・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属

クリア質量(g)11タイプ高透明サイズ(inch)6.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.6×154.8×0.71対応機種iPhone 16 Plus/15 Plus/15 Pro Max/14 Pro Max特性高透明 画面保護強化ガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする