中央化学
PDプレート 高蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×20袋)
1ケース(50枚×12袋)
1ケース(50枚×20袋)
1ケース(50枚×16袋)
1ケース(50枚×8袋)
長辺(mm)
251
196
251
301
短辺(mm)
153
196
153
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×20袋)
注文コード
13038018
品番
K25-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
蓋のみです。
種別
蓋
材質
OPS
高さ(mm)
40
短辺(mm)
153
長辺(mm)
251
注意
※本体は別売り。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980