中央化学
PDプレート 高蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×16袋)
1ケース(50枚×12袋)
1ケース(50枚×20袋)
1ケース(50枚×16袋)
1ケース(50枚×8袋)
長辺(mm)
251
196
251
301
短辺(mm)
196
196
153
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×16袋)
注文コード
13038027
品番
K25-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
蓋のみです。
種別
蓋
材質
OPS
高さ(mm)
40
短辺(mm)
196
長辺(mm)
251
注意
※本体は別売り。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100