曜日別特売
TR-AW2443-GH3F-CCBK Apple Watch 42mm Series 10 [FLEX3D]高透明 全画面保護強化ガラス ブラック トリニティ 13038500

Apple Watch 42mm Series 10 [FLEX3D]高透明 全画面保護強化ガラス ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13038500品番TR-AW2443-GH3F-CCBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

・端まで守る、フルカバーフレームタイプ
・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
・形に沿って強力吸着、Magic Glue採用
・気泡が入らない「NEW バブルレス」構造
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」
・万が一の破損にも安心、飛散防止加工
・位置がズレない、貼るピタ採用
・365日安心保証サービス
・皮脂がよく落ちる、クリーニングクロス付属
・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

ブラック質量(g)2タイプ高透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.8×40.4×1.85対応機種Apple Watch Series 10(42mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする