中央化学
PDプレート 浅蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
内容量
1ケース(50枚×20袋)
1ケース(50枚×30袋)
1ケース(50枚×24袋)
1ケース(50枚×20袋)
1ケース(50枚×16袋)
長辺(mm)
301
196
251
短辺(mm)
153
123
153
196
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×20袋)
注文コード
13038578
品番
K30-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
蓋のみです。
種別
蓋
材質
OPS
高さ(mm)
24
短辺(mm)
153
長辺(mm)
301
注意
※本体は別売り。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980