レイ・アウト
AQUOS R9 pro Like standard 耐衝撃 マグネットベルト シンプル 手帳型レザーケース / ブラック_レッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13038701
品番
RT-AQFS3ELC1/BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
カードが入れられる大容量な収納ポケット。軽量で薄く持ち運びしやすい。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。便利な機能を豊富にそなえた手帳型ケースの決定版。ストラップホール付き。
材質
合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン
色
ブラック_レッド
タイプ
手帳型レザーケース
対応機種
AQUOS R9 pro
特性
収納ポケット、軽量、スタンド'機能、ストラップホール付