中央化学
SDビストロ 上蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注文コード
13038867
品番
M20-16(U字)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
蒸気抜きのU字型の切れ込みが入っています。加熱する食品にご利用ください。蓋のみです。
種別
蓋
材質
SPP
高さ(mm)
11
短辺(mm)
143
長辺(mm)
183
注意
※本体は別売り。こちらは中蓋をご使用になる際の専用蓋です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980