ユニケース
2Way Mag Flip Case for iPhone 16 (green)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13039419
品番
UNI-CSDIP24M-2MFGN
参考基準価格(税別)
¥6,355
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
手帳、背面、ニーズに合わせ楽しめる2wayケース。MagSafe対応
色
green
タイプ
手帳型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約150×78(ベロ含む88)×22.3
本体質量(g)
約105
対応機種
iPhone 16
特性
ポケット付