中央化学
トレーCN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚×24袋)
長辺(mm)
196
注文コード
13039759
品番
20-12E 黒-BK (L)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
長辺・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PSP
色
黒
高さ(mm)
25
短辺(mm)
120
長辺(mm)
196
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980