曜日別特売
TR-IP24L2-AGSL-CL iPhone 16 Plus [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア トリニティ 13039760

iPhone 16 Plus [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13039760品番TR-IP24L2-AGSL-CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・着脱しやすい衝撃吸収TPUクリアケース
・落下時も安心の衝撃吸収
・左右にストラップホール装備
・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
・密着痕が付かないマイクロドット加工
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
・音が前に飛んでくるサウンドホーン

クリア質量(g)29.3タイプ手帳型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.6×165.4×10.3対応機種iPhone 16 Plus特性耐衝撃/ストラップホール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする