曜日別特売
TR-AQ24S-GLI-B3CC AQUOS sense9 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢 トリニティ 13040347

AQUOS sense9 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13040347品番TR-AQ24S-GLI-B3CC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・画面くっきり、高透明タイプ
・ブルーライトを低減して目が疲れにくい
・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
・端までなめらか、広範囲で画面を保護
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・万が一の破損にも安心、飛散防止加工
・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
・位置出し簡単「位置ピタ」
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
・埃取りテープ付属

クリア質量(g)10サイズ(inch)6.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×144.9×0.5対応機種AQUOS sense9特性黄色くないブルーライト低減/画面保護強化ガラス/位置ピタ/光沢
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする