TR-AQ24S-G3-ARCCBK AQUOS sense9 [FLEX 3D] 超透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 13040356

AQUOS sense9 [FLEX 3D] 超透明 複合フレームガラス ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13040356品番TR-AQ24S-G3-ARCCBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

・端まで守る、フルカバーフレームタイプ
・ワンランク上の高透明、ARコーティング加工
・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
・角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・万が一の破損にも安心、飛散防止加工
・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」
・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属

ブラック質量(g)10サイズ(inch)6.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×144.9×0.5対応機種AQUOS sense9特性超透明/複合フレームガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする