曜日別特売
25-18EE 木曽内 (L) トレーCN 中央化学 13040660

トレーCN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚×10袋)長辺(mm)248注文コード13040660品番25-18EE 木曽内 (L)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質PSP高さ(mm)25短辺(mm)180長辺(mm)248

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする