曜日別特売
TR-IP24M3-TTSL-CL iPhone 16 Pro [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース クリア トリニティ 13040810

iPhone 16 Pro [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース クリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13040810品番TR-IP24M3-TTSL-CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・落下時も安心の衝撃吸収
・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用
・左右にストラップホール装備
・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護

クリア質量(g)26.7タイプケース型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.2×152.4×11.2対応機種iPhone 16 Pro特性衝撃吸収、ストラップホール装備
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする