曜日別特売
J3G (LL) トレーFS 中央化学 13040854

トレーFS

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1ケース(50枚×48袋)
長辺(mm)150
高さ(mm)35
短辺(mm)113
内容量1ケース(50枚×48袋)注文コード13040854品番J3G (LL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質PSP高さ(mm)35短辺(mm)113長辺(mm)150

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする