曜日別特売
TR-IP24M2-VF-NV iPhone 16 [Vertical Flip] 縦開き背面クリアフリップケース ネイビー トリニティ 13040871

iPhone 16 [Vertical Flip] 縦開き背面クリアフリップケース ネイビー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13040871品番TR-IP24M2-VF-NV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

・高品質なPUレザーを使用
・表面硬度5H ウルトラファインアクリル
・落下時も安心の衝撃吸収
・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉
・縦置き型のスタンド
・左右にストラップホール装備
・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護

ネイビー質量(g)60.4タイプ手帳型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.8×152.8×11対応機種iPhone 16特性衝撃吸収、マグネット付、縦置き型のスタンド、ストラップホール装備
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする