TR-IP24M2-CGSL-PCCCL iPhone 16 [GLASSICA Solid] 超精密設計 背面ガラスケース クリア トリニティ 13040995

iPhone 16 [GLASSICA Solid] 超精密設計 背面ガラスケース クリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13040995品番TR-IP24M2-CGSL-PCCCL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計
・しなやかな素材で衝撃を吸収
・落下時も安心の衝撃吸収
・背面に表面硬度10Hの強化ガラス使用
・左右にストラップホール装備
・マイクロドット加工で密着痕が付かない
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護

クリア質量(g)28.3タイプケース型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×151×11.2対応機種iPhone 16特性衝撃吸収、強化ガラス、ストラップホール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする