中央化学
まくら桶N 高蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×8袋)
1ケース(50枚×12袋)
1ケース(50枚×8袋)
1ケース(50枚×6袋)
長辺(mm)
246
196
246
短辺(mm)
196
179
196
246
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×8袋)
注文コード
13041010
品番
20-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
蓋
材質
OPS
高さ(mm)
24
短辺(mm)
196
長辺(mm)
246
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980