中央化学
剣 蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×16袋)
1ケース(50枚×16袋)
1ケース(50枚×30袋)
1ケース(50枚×20袋)
長辺(mm)
204
239
169
204
短辺(mm)
146
146
107
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×16袋)
注文コード
13041624
品番
8-2 (CAPG)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
蓋のみです。
種別
蓋
材質
C-APG
高さ(mm)
45
短辺(mm)
146
長辺(mm)
204
注意
※本体は別売り。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980