ユニケース
Triangle Puffy Case for iPhone 16 Plus (black)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13041659
品番
UNI-CSIP24L-2TPBK
参考基準価格(税別)
¥4,991
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
見た目が可愛いだけでなくステッチパフが手に馴染みやすく、2カードポケット、ミラー付き。お持ちのストラップを取り付けられるストラップ用Dカン付き。
色
black
タイプ
手帳型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約164×81×23
本体質量(g)
約101
対応機種
iPhone 16 Plus
特性
2カードポケット付、ミラー付