TSC305CC20W PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ホワイト 多摩電子 13042140

PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1個注文コード13042140品番TSC305CC20W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

USB-IF正規認証品
USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送
ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル
強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用

ケーブル長(m)2ホワイトコネクタ形状USB-C to USB-Cケーブル種類シリコン適合用途充電用/データ転送
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする