トリニティ
iPhone 16 [FINO] 背面クリアハイブリッドレザーケース ピンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13042639
品番
AM-IP24M2-FI-PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
・しなやかな素材で衝撃を吸収
・高品質なPUレザーを使用
・クリアケース×レザーの新構造
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
色
ピンク
質量(g)
36
タイプ
手帳型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
77×153.0×11.7
対応機種
iPhone 16
特性
衝撃吸収