アディダス
アディダス ボール ネット サッカー ケース adidas
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
13043129
品番
ABN04B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
サッカー
用途
ボール
材質
ポリエステル
収納量
サッカーボール1球
縦(cm)
25
横(cm)
25
奥行き(cm)
25
注意
※ケース