曜日別特売
YG588 抗菌ミラーゴーグルジュニア YASUDA 13043531

抗菌ミラーゴーグルジュニア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード13043531品番YG588
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

主に小学生を対象にしたアイテムです。目に有害な紫外線をカットし、目を優しく守ってくれるミラーゴーグル。レンズはくもり止め加工。クッション・ベルトとも、シリコンを使用しています。柔らかいフィット感を実現。

材質レンズ・バックル:ポリカーボネイト、クッション・ストラップ:シリコン、鼻ベルト:ウレタンブルー質量(g)本体:約40寸法(cm)個装サイズ:5.5×20×5 (70g)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする