MIKASA (ミカサ)
ソフトドッジボール0号
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
13043680
品番
DB0D-SR-BL
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ソフト性を向上したドッジボール。
仕様
推奨内圧:0.15(kgf/cm2)
材質
発泡ゴム
色
ブルー
質量(g)
約220
円周(mm)
約490~520
注意
※この商品は、空気が入っていない状態での発送となります。