曜日別特売
E50101/LSAN9A LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 20VAクラス 水銀ランプ100W相当 (公衆街路灯A区分 20VA) 非調光形 岩崎電気 13043856

LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 20VAクラス 水銀ランプ100W相当 (公衆街路灯A区分 20VA) 非調光形

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色(本体)メタリックシルバー
内容量1台注文コード13043856品番E50101/LSAN9A
参考基準価格(税別)¥66,100販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。
選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。
デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。

用途公園照明/広場照明/街路照明として材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)質量(kg)4使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)17.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容:60保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.2色(本体)メタリックシルバー光束(Lm)1700LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)調光の可否不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする