共立
バッテリー動噴 SBL182(バッテリー・充電器付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
13045780
品番
SBL182(バッテリー・充電器付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
タンク容量(L)
【薬液タンク】18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
235×330×600
ノズル
樹脂ニュー自在1頭口・樹脂広角2頭口・除草用グラッパー
乾燥質量(kg)
4.2
バッテリー
リチウムイオンバッテリー10.8V×2個
ポンプ
ダイヤフラム式
吸水量(L/min)
【ポンプ】2.3
圧力(MPa)
【ポンプ】0.2・0.4
稼働時間(分)
最大70~170
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません